Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printtaster, Schliesser, 2.55N, 6.2 x 4.1mm, WS-TASV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221705
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     434771025826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tactile Switch
Printtaster, Typ=434771025826, Betätigungskraft=2.55 N, Breite=4.1 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Weiss, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=WS-TASV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2600
Frei Haus
ab € 0,4892*
€ 0,60402*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.