Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter WS-MITV, 3A, 2A, 1 Wechsler, 1.47N, Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221712
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     463092691402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Mikroschalter, Typ=463092691402, Betätigungskraft=1.47 N, Breite=6.5 mm, Höhe=5.8 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=30 V, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=2 A, Länge=12.8 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Hebel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=WS-MITV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 3a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,70*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.