Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sendereinheit SYN115 RF433T 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221928
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Kommunikationsmodul
Sendereinheit SYN115 RF433T 433 MHz, Typ=U114, Breite=24 mm, Gewicht=6 g, Höhe=8 mm, Länge=48 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=RF433T Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=RF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsschnittstelle, hf transceiver, Sendereinheit SYN115 RF433T 433 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,79*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 7,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.