Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Adapter, Gerade, MBX-Buchse - SMA-Buchse, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221935
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     31_MMBX-SMA-50-1/111_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
HF-Adapter, Typ=31_MMBX-SMA-50-1/111_NE, Alternative (Alias)=2058979, Frequenz, max.=12.4 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steckverbindertyp A=MBX-Buchse, Steckverbindertyp B=SMA-Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: HF-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 157,70*
Frei Haus
ab € 98,45*
€ 176,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.