Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste Clever-Line 4x Schweizer Steckdose Typ J (T13) - Schweizer Stecker Typ J (T12) Schwarz 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221989
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159462814
EAN/GTIN:
     4007123304400
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckerleiste, Typ=1159462814, Anzahl der Ausgänge=4, Breite=63 mm, Gewicht=290 g, Höhe=48 mm, Kabellänge=1.5 m, Länge=195 mm, Nennspannung=300 V 500 V, Nennstrom=10 A, Befestigungsmethode=Standalone, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T13), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T12) , Serien=Clever-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
270 mm
Nettogewicht:
287 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.