Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachkabel, 0.5mm, 6 Adern, 203mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222126
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     153660065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Flexibles Flachkabel, Typ=153660065, Adern=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=203 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom max.=500 mA, Rasterabstand=0.5 mm, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Serie=15366
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, Flexibles Flachkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,53*
20
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 9,61*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,06*
€ 10,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.