Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel, 3x 0.75mm², Weiss, 750mm ... 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222172
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung weiß
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-214, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Länge im abgewickelten Zustand=3 m, Länge im aufgewickelten Zustand=750 mm, Manteldurchmesser=7 mm, Querschnitt=0.75 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Weiss, Mantelmaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
421 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
421 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 8,62334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.