Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel, 3x 1.5mm², Schwarz, 750mm ... 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222175
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-217, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Länge im abgewickelten Zustand=3 m, Länge im aufgewickelten Zustand=750 mm, Manteldurchmesser=8.9 mm, Querschnitt=1.5 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
756 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
756 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 10,08334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.