Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel PUR 3x 2.5mm² Schwarz 750mm ... 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222183
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     SP-DSR-225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Spiralkabel PUR, Typ=SP-DSR-225, Adern=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge im abgewickelten Zustand=3 m, Länge im aufgewickelten Zustand=750 mm, Manteldurchmesser=10.9 mm, Querschnitt=2.5 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
1010 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1010 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 3 meter, Spiralkabel PUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 22,18* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.