Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, 2 Reihen, 8 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222246
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929504-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsengehäuse, Typ=929504-3, A=29.5 mm, B=28.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=8, Raster=5 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Serie=Junior Power Timer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,55*
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,76*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,11*
1 Tag
1070
10
€ 14,99*
ab € 0,41*
€ 1,154*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,0705*
€ 2,3921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,3921*
€ 2,8466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8412*
€ 2,19103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4005*
€ 1,6666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3405*
€ 1,5952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2305*
€ 1,4643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1805*
€ 1,4048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,0705*
€ 1,2739
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,9605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
927777-3
ab € 0,186*
Sonstiges
TE Connectivity
927779-3
ab € 0,229*
Sonstiges
TE Connectivity
929505-3
ab € 0,97*
Sonstiges
TE Connectivity
828801-3
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.