Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 6 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222252
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
Steckerendgehäuse, Typ=929505-2, A=26 mm, B=23.8 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=6, Raster=5 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Serie=Junior Power Timer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,16*
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,06*
1 Tag
187
2
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 47,70*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-2
ab € 0,40*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,145*
Sonstiges
TE Connectivity
928931-2
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.