Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222266
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     160-1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=160-1016, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Anschlussart=Crimp, Für den Einsatz mit=EBC 160, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
38 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,96*
€ 22,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 26,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.