Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 6AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222270
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     160-1116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=160-1116, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Anschlussart=Crimp, Für den Einsatz mit=EBC 160, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 26,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 28,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.