Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 8AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222290
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     80-1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=80-1110, Drahtdurchmesser AWG max.=8 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=10 mm², Anschlussart=Crimp, Für den Einsatz mit=EBC 80, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 26,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,27*
€ 29,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.