Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Stecker, Gerade, Pole - 5, Schraubanschluss, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222587
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111001051-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=T4111001051-000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=6 mm, Länge=60 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS ELV REACH, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,80*
€ 7,31*
15
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,55*
3 Tage
19
2
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 9,15*
1 Tag
346
1
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 9,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4110001051-000
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.