Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Abgewinkelt, Pole - 5, Schraubanschluss, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4112402051-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=T4112402051-000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=36 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=B-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=RoHS ELV REACH, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
29 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 9,11*
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,22*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 10,85*
1
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 11,91*
1 Tag
77
1
€ 14,99*
ab € 4,85*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4111402051-000
ab € 4,81*
Zubehör
TE Connectivity
T4113402051-000
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.