Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, 1mm, 20 Adern, 350mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222651
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686620141001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Flexibles Flachbandkabel, Typ 1, Typ=686620141001, Adern=20, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge=350 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom max.=1 A, Rasterabstand=1 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Kontaktmaterial=Kupfer, Material d. Beschichtung=Verzinntes Kupfer, Serie=WR-FFC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Flexibles Flachbandkabel, Typ 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,63*
€ 7,47*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 3,98*
€ 9,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.