Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungskit, Edelstahl, 3.5 ... 32.5mm, Kabelzuführungen 26, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222765
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     SEALING KIT 6/26 AISI 316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungskit, Edelstahl
Dichtungskit, Edelstahl, Typ=SEALING KIT 6/26 AISI 316, Anzahl Tüllen=20, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=-999, Kabeldurchmesser max.=32.5 mm, Kabeldurchmesser min.=3.5 mm, Kabelzuführungen=26, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Typ=Kabeldurchführungskit, Tüllenfarbe=Blau, Tüllenmaterial=-999, Konformität mit Normen=-999, Serien=RM Multi-Diameter Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
142 mm
Nettogewicht:
3755 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
3755 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.