Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D2AW-R, 100mA, 1 Schliesser, 1N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222803
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-R5-ER003D R
EAN/GTIN:
     4549734719025
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Mikroschalter, Typ=D2AW-R5-ER003D R, Betätigungskraft=1 N, Breite=5.3 mm, Höhe=11 mm, Kontaktspannung – AC=-999, Kontaktspannung – DC=14 V, Kontaktstrom – AC=-999, Kontaktstrom – DC=100 mA, Länge=13 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Stiftstössel, Art des Mikroschalters=Ultra-Subminiatur, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serien=D2AW-R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 3,63*
500
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.