Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor 15mm 200mA 100Hz 30V IP66 Vorverdrahtet E2K-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222827
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2KX15MF1
EAN/GTIN:
     4536853264635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kunststoffgehäuse
Näherungsschalter
Kapazitiver Sensor, Typ=E2KX15MF1, Alternative (Alias)=E2K-X15MF1, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=15 mm, Schaltfrequenz max.=100 Hz, Anschlussart=Vorverdrahtet, Art der Ausgabe kapazitiver Sensor=Schliesserkontakt (NO), Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP66, Serien=E2K-X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
68 mm
Nettogewicht:
201 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
201 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,16*
€ 105,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,65*
€ 107,01*
€ 5,00*
ab € 100,55*
€ 118,57*
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 123,45*
Lager 115
Frei Haus
ab € 163,41*
€ 198,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.