Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, 2 Reihen, 6 Pole ,Eingabeoption B, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-967616-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, Typ=2-967616-1, A=24 mm, B=17 mm, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Eingabeoption=B, Serie=MQS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7,230 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,23 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,28*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,17*
1 Tag
138
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,42*
3
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 4,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967056-1
ab € 0,0408*
Sonstiges
TE Connectivity
967067-2
ab € 0,03*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967587-3
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.