Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 30, 200V, 1A, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223214
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-84952-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=3-84952-0, Länge=37.92 mm, Nennspannung=200 V, Nennstrom=1 A, Pole=30, Raster=1 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: ffc steckverbinder 30polig, leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder FFC/FPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1097
€ 14,99*
ab € 0,922*
€ 1,80*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-84953-0
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.