Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenbuchse Violett 4 mm Messing Nickel 1kVAC 1kVDC 24A Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223685
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7049-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Bananenbuchse, Typ=49.7049-26, Gesamtlänge=27 mm, Nennspannung AC=1 kVAC, Nennspannung DC=1 kVDC, Nennstrom=24 A, Plattenstärke max.=-999, Anschlussart=Lötkelch, Ausrichtung=Gerade, Buchsenmontage=Panelmontage, Farbe=Violett, Isoliermaterial=Polyamid (PA), Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Panelmontage=Mit Gewinde, Buchsendurchmesser=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Bananenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,92*
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.