Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, Blau, Messing, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223715
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1025-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung blau stäubli
messkabel bananenstecker
Messleitung, Typ=64.1025-10023, Gesamtlänge=1138 mm, Leitungslänge=1 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=19 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 9,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,49*
€ 9,62*
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 10,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.