Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Universal-Steckverbinder, Verschraubung, 1 Pole, 1kV, 245, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224163
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC05-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
Isolierter Universal-Steckverbinder, Typ=VC05-0019, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=95 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=6 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=245 A, Positionen=1, Wire Size mm2 Nominal=-999, Farbe Klemmenblock=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=OTL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Universal-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,92*
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 10,76*
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 10,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.