Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Universal-Steckverbinder, Verschraubung, 1 Pole, 1kV, 135, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224191
Hersteller:
     Ouneva
Herst.-Nr.:
     VC05-0191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Isolierter Universal-Steckverbinder, Typ=VC05-0191, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser mm2 max.=35 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=-999, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=135 A, Positionen=1, Farbe Klemmenblock=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=OTL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Universal-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 5,45*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 6,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.