Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 517VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224204
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-07D471KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=MOV-07D471KTR, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=7 mm, Höhe=20 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=517 V, Konformität mit Normen=cRUus UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,34*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1041*
€ 0,3427*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,0444*
€ 0,3907*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2152*
€ 0,25609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72207S0301K101
ab € 0,0802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.