Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer, 5 ... 95%, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224312
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 605-H1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchte-Messstick
Hygro-Messstick
Hygromessstick
Luftfeuchtigkeitsmessstick
Thermo-Hygrometer, Typ=TESTO 605-H1, Batterielebensdauer=1000 h, Eingänge=2, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=5 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=3x AAA, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%, Serien=Testo 605-H1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
325 mm
Nettogewicht:
155 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.