Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, ITE und Medizintechnik ALM 264V 3.54A 80W IEC 60320 C14 Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224360
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM85US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Netzteil, ITE und Medizintechnik, Typ=ALM85US24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=3.54 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=62 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Eingangsstrom=900 mA, Höhe=37 mm, Kabellänge=900 mm, Länge=135 mm, Nennleistung=80 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=1.5 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+, Serien=ALM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
419 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
419 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 51,19*
€ 75,63*
€ 6,90*
ab € 50,85*
€ 76,77*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 49,74*
€ 77,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 84,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.