Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Leiterplattenmontage, industriell 10W 48V 210mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224417
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL10US48-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Konverter für Leiterplattenmontage, industriell, Typ=ECL10US48-E, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=210 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.2 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=23 mm, Länge=52.4 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=400000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 60950-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 EN 62368-1, Serien=ECL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
56 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
56 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,39*
€ 37,34*
Lager 115
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 40,10*
€ 6,90*
ab € 30,31*
€ 48,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.