Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, ITE und Medizintechnik 180W 12V 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224439
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECP180PS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Schaltnetzteil, ITE und Medizintechnik, Typ=ECP180PS12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=15 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=22.9 mm, Länge=101.6 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=180 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=ECP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
168 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
168 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 121,09*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 125,52*
Lager 115
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 129,68*
€ 6,90*
ab € 97,58*
€ 136,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
EPL225PS12
ab € 80,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.