Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18 ... 75V 12V 1A 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224638
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTF1248S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=JTF1248S12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=20.3 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=75 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=10.2 mm, Isolationsspannung=1.6 kV, Länge=31.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1000000 h, Nennleistung=12 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=85 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Überspannungsschutz Kurzschlussschutz, Serien=JTF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
17,740 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
17,74 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,995*
€ 27,495*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 36,80*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 25,51*
€ 41,13*
1
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 43,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.