Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzgerät 10W 12V 833mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224886
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 10-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
AC/DC-Netzgerät, Typ=TMPW 10-112, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=833 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.5 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=20 mm, Länge=37 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=450000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 EN 60335-1 IEC 60335-1 IEC 61558-1 IEC 61558-2-16, Serien=TMPW 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 19,12*
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 19,14*
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 19,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 20,06*
€ 8,95*
ab € 12,96*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.