Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzgerät 25W 12V 2.08A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224894
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 25-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
AC/DC-Netzgerät, Typ=TMPW 25-112, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.08 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27.5 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=23.5 mm, Länge=52.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=400000 h, Nennleistung=25 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 EN 60335-1 IEC 60335-1 IEC 61558-1 IEC 61558-2-16, Serien=TMPW 25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,30*
€ 23,66*
1
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 24,13*
10
Frei Haus
ab € 20,557*
€ 25,502*
1
€ 6,90*
ab € 18,90*
€ 26,27*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMM 24112
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.