Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiv Tastkopf 10:1 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225101
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2843A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Tastkopf 10:1, Typ=N2843A, Bandbreite=500 MHz, Leitungslänge=1.3 m, Nennspannung=300 V, Art der Prüfspitze=Passiv, Farbe Tastkopf=Grau, Geeignet für=InfiniiVision Oszilloskope, Inhalt=1x Retractable Hook 2x Spare Probe Tips 1x Ground Spring 1x Insulating Cap 1x IC Insulating Cap 1x BNC Adapter 1x Alligator Ground Lead 1x Adjustment Tool 8x Channel Identification Tags, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
245 mm
Nettogewicht:
99 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
99 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Tastkopf 10:1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 259,18*
€ 313,74*
Frei Haus
ab € 256,21*
€ 317,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 267,99*
€ 320,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1799557
ab € 150,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.