Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Einbausatz für modulare Stromversorgung, Stromversorgung N670xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225105
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6709C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack-Einbausatz für modulare Stromv...
Rack-Einbausatz für modulare Stromversorgung, Typ=N6709C, Bausatz Typ=Rackmontage-Kit, Geeignet für=Stromversorgung N670xC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
893 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
893 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,92*
€ 201,58*
Frei Haus
ab € 160,79*
€ 205,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 226,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 3.013,98*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.411,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.484,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6710C
ab € 3.050,08*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6711C
ab € 3.472,35*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6712C
ab € 4.543,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.