Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Prüfleitungssatz, U8201A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225108
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U8201A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombi-Prüfleitungssatz
Kombi-Prüfleitungssatz, Typ=U8201A, Stromstärke, max.=15 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, grau, rot, Geeignet für=Digitalmultimeter U3606A, Inhalt=2x Test Leads 2x Test Probes 2x Alligator Clips 2x SMT Grabbers 2x Fine Tipped Test Probes 2x Banana Plugs, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT II 1 kV CAT II 300 V CAT II 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
364 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
364 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 68,11*
7 Tage
1
€ 7,60*
ab € 53,10*
€ 69,38*
€ 8,95*
ab € 52,53*
€ 70,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
LeadWrap
ab € 9,84*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3630A
ab € 946,89*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3640A
ab € 1.023,20*
Sonstiges
Keysight Technologies
E3646A
ab € 1.218,24*
Sonstiges
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.373,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.