Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 50kOhm 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225271
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36W503C01B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmpotentiometer, Typ=PV36W503C01B00, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=5 mm, Höhe=9.6 mm, Länge=10 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=50 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PV36
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,52*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,04*
1
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 2,55*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,61*
1 Tag
298
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.