Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Entfettet 55x33.9x39.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225304
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     VRV-55-101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Kühlkörper, Typ=VRV-55-101E, Breite=33.9 mm, Höhe=39.5 mm, Länge=55 mm, Art der Oberfläche=Entfettet, Gehäusetyp=TO-220 TO-247 IXYS, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1120
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 5,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.