Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225355
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF54402JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Dichtung, Typ=RJF54402JE, Aufnahmeschaft=Dichtung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit=RJF Receptacles
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,70*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,31*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 3,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.