Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo-Summer Durchgehend 75dB 4kHz 30V -20 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225589
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 430-00034
EAN/GTIN:
     653415295242
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Piezo-Summer, Typ=RND 430-00034, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=1 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=35.5 mm, Frequenzgang max.=4 kHz, Höhe=24 mm, Schallpegel=75 dB, Stromverbrauch=5 mA, Tiefe=5.6 mm, Anschlussart=Kabelführung, Antriebsart=Extern, Farbe Signalgeber=Schwarz, Gehäusematerial=ABS, Ton-Typ=Durchgehend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo summer, Piezo-Summer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.