Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 8W 230V 3000K 1000lm G12 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225703
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     143856
EAN/GTIN:
     4250569406249
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G12
Sockel G12
leuchtmittel g12
LED-Lampe, Typ=143856, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=28 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=1000 lm, Länge=99 mm, Nennleistung=8 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Ja, Energieklasse=E, Lebensdauer=15000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Schutzart=IP20, Glühlampensockel=G12, Series=LED HID
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Weitere Suchbegriffe: LED-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.