Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keimabtötende Leuchtstoffröhre 15W G13 437mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225720
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     FT015GERM
EAN/GTIN:
     8714681042014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Keimabtötende Leuchtstoffröhre, Typ=FT015GERM, Länge=437 mm, Nennleistung=15 W, Tube Diameter=26 mm, Versorgungsspannung – AC=56 V, Lebensdauer=5000 h, Glühlampengrösse=T8, Glühlampensockel=G13, Serie=UV-C Germicidal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
455 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 18,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 25,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.