Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 600V, 20MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225906
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1041
EAN/GTIN:
     4250569406263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=P 1041, Alternative (Alias)=PeakTech 1041, Anzeige-Zähler=3999, Frequenz, max.=20 MHz, Frequenz, min.=10 Hz, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=4 V, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=400 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Diode Test Resistance Capacitance Continuity Temperature Frequency, Weitere Messbereiche=Kapazität: 99.99 nF bis 99.99 mF Durchgang: 50 Ω Diodentest: 3 V Tastgrad: 0,5 bis 99 % Temperatur: -20 bis 1000 °C, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V, Strommessbereich=AC: 400 μA ... 10 A DC: 400 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
528 g
Tiefe:
171 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
123 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,69*
€ 43,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 43,83*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,86*
€ 45,32*
€ 6,90*
ab € 33,96*
€ 47,12*
€ 3,50*
ab € 45,10*
€ 59,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.