Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital True-RMS 1kV 10A 20MHz 60MOhm 6000uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225910
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2035
EAN/GTIN:
     4250569406232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=P 2035, Alternative (Alias)=PeakTech 2035, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=20 MHz, Gewicht=496 g, Kapazität max.=6000 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC max.=1 kV, Strommessbereich max. – AC=10 A, Strommessbereich max. – DC=10 A, Temperaturmessbereich max.=1000 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Widerstandsmessbereich max.=60 MΩ, Additional Measuring Functions=Continuity Test Diode Test, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Batterietyp=1x 9 V, Multimeter Measurement=True-RMS, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
862 g
Tiefe:
226 mm
Bruttogewicht:
862 g
Breite:
161 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 83,63*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,51*
€ 83,66*
€ 3,50*
ab € 69,03*
€ 84,59*
€ 6,90*
ab € 65,05*
€ 85,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.