Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Wandscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225914
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3433
EAN/GTIN:
     4250569405648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
wallscanner
Digitaler Wandscanner, Typ=P 3433, Breite=83 mm, Höhe=28 mm, Kabelmesstiefe=50 mm, Länge=200 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Schutzart=IP54, Stromversorgung=Batterie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
407 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
407 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Wandscanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,50*
€ 50,37*
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 50,71*
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 50,74*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 52,45*
3 Tage
1
€ 5,00*
ab € 55,27*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.