Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 4.99MOhm 1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225927
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV0805-FX-4994EST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CHV0805-FX-4994EST, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=400 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.99 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0509*
1 Tag
3261
10
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,1456*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0917*
€ 0,1897*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,897* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.