Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 1MOhm 1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225932
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV1206-FX-1004EST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CHV1206-FX-1004EST, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=800 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0386*
1 Tag
2341
10
€ 14,99*
ab € 0,0252*
€ 0,1264*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0725*
€ 0,1513*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,513* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.