Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 10MOhm 5% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225935
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV1206-JW-106EST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CHV1206-JW-106EST, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=800 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0267*
1 Tag
4240
10
€ 14,99*
ab € 0,0274*
€ 0,1137*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0938*
€ 0,2202*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.