Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHT30 + QMP6988 ENV III Umgebungssensor HAT für M5StickC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30226139
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U053-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
SHT30 + QMP6988 ENV III Umgebungssensor HAT für M5StickC, Typ=U053-D, Breite=24 mm, Gewicht=4 g, Höhe=14 mm, Länge=15 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=ENV-III Temerature, Humidity and Barometric Pressure Sensor HAT, Double-Sided Tape, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Temperatursensor Feuchtesensor Pressure Sensor, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
136 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, SHT30 + QMP6988 ENV III Umgebungssensor HAT für M5StickC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.